Extech Pt150 | Basınç Dönüştürücü 150psi | 21rv55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH PT150 ​​Basınç Transdüseri 150psi | AB6HXG 21RV55

EXTECH PT150 ​​Basınç Dönüştürücü 150psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6HXG Modeli: PT150Çapraz Referans: 21RV55
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
€451.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç çevirici
doğruluk+/- 2%
KonaklamaKorozyona Dayanıklı Pirinç Alaşım
Kurşun Uzunluğu39 "
Maks. Basınç225 psi
Çalışma Sıcaklığı.32 ila 122 Derece F
Çıktı0 ila 100mV
Gerekli Güç5V Besleme
basınç Aralığı5 ila 4010 In. tuvalet
Proses BağlantısıNPT Konu
Aralık150 psi
Termal Hata+/-1%,10 ila 40 Derece C
Islanan MalzemelerSeramik Diyafram

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu9026200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukMaks. BasınçÇalışma Sıcaklığı.Proses BağlantısıAralıkÜcret
EXTECH PT30 Dönüştürücü Basıncı 0.02 - 29 Psi | AB2YZJ 1PX64 PT30Tam Ölçeğin +/-% 1'i45 psi32 ile 140 F1 / 4 "NPT0.02 - 29 psi€443.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH PT150 ​​Basınç Dönüştürücü 150psi
€451.12 / Adet