Extech Rh25 | Isı İndeksi Psikrometre 4 - 122 F | 20lk14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH RH25 Isı İndeksi Psikrometresi 4 - 122 F | AF6WRQ 20LK14

EXTECH RH25 Isı İndeksi Psikrometre 4 - 122 F

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WRQ Modeli: Sağ 25Çapraz Referans: 20LK14
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
€167.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı Endeksi Psikrometresi
Derece Bölümleri1 Dereceleri
derinlik23 / 32 "
Çiğ Noktası Aralığı-108 Derece ila 122 Derece F (-78 Derece ila 50 Derece C)
Yükseklik5.5 "
Nem Doğruluğu+/- 3%
Bağıl Nem Aralığı0% 99.9% için
Sıcaklık Doğruluk+/- 1 Derece F / 0.6 Derece C
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 122 Derece F (-20 Derece ila 50 Derece C)
Yaş Termometre Sıcaklık Aralığı-4 Derece ila 122 Derece F
genişlik1.437 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu9025803500

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Heat Index ve Wet Bulb Globe Temperature (WGBT)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH RH25 Isı İndeksi Psikrometre 4 - 122 F
€167.23 / Adet