Extech Rh390-nist | Çiy Noktası Ölçer 0 ila 100 Bağıl Nem Aralığı | 1pkz7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH RH390-NIST Çiğlenme Noktası Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı | AB2XKT 1PKZ7

EXTECH RH390-NIST Çiy Noktası Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2XKT Modeli: RH390-NISTÇapraz Referans: 1PKZ7
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
€563.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çiğ Noktası Ölçer
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9V
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Veri tutmaEvet
Çiğ Noktası Aralığı-22 Derece ila 199 Derece F
ekranÇift LCD
Nem Doğruluğu+/- 2%
Nem Çözünürlüğü%0.1
BellekEn az en çok
Bağıl Nem Aralığı0% etmek 100
Tepki Süresi30 saniyeden az
Sıcaklık Doğruluk+/- 1.8 Derece F
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 199 Derece F
Sıcaklık çözüm0.1 Derece F
Yaş Termometre Sıcaklık Aralığı32 Derece ila 176 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)5.4
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)18.42
HS kodu9025803500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Nem Probu Aralığı (32 Derece ila 122 Derece F)
  • Özel Özellikler: Daha İyi Tutuş ve Tek Elle Kullanım için Lastik Taraflı İnce Tasarım

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH RH390-NIST Çiy Noktası Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı
€563.05 / Adet