Extech Rh490 | Sıcaklık/Nem Ölçer 0 ila 100 Bağıl Nem Aralığı | 1zpv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH RH490 Sıcaklık / nem Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı | AB4PWC 1ZPV2

EXTECH RH490 Sıcaklık/nem Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PWC Modeli: Sağ 490Çapraz Referans: 1ZPV2
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
€856.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık Nem Ölçer
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9V
Veri tutmaEvet
Çiğ Noktası Aralığı-22 Derece ila 199 Derece F
ekranÇift LCD
Nem Doğruluğu+/- 2%
Nem Çözünürlüğü%0.1
BellekEn az en çok
Bağıl Nem Aralığı0% etmek 100
Tepki Süresi30 saniyeden az
Sıcaklık Doğruluk+/- 1.8 Derece F
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 199 Derece F
Sıcaklık çözüm0.1 Derece F
Yaş Termometre Sıcaklık Aralığı32 Derece ila 176 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)30.23
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu9025805000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Nem Probu Aralığı (32 Derece ila 122 Derece F)
  • İlave Özellikler: Pound Başına Su Tanelerini görüntüler

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilPil TipiekranBellekBağıl Nem AralığıTepki SüresiSensör TipiSıcaklık DoğrulukÜcret
EXTECH SDL500 Sıcaklık / nem Ölçer 5 - 95 Bağıl Nem Aralığı | AA4WMG 13G532 SDL50032 Derece ila 122 Derece F(6) AAArkadan aydınlatmalı Çift LCDEn az en çok5% etmek 95180 sn.Hassas Kapasitans Sensörü (Nem), Termistör (Sıcaklık)+/- 1.8 Derece F€732.14
EXTECH EN300 Çevre Ölçer, Min/Maks, Çift LCD | AA6YHE 15E591 EN300Termistör 32 Derece ila 122 Derece F, Tip K -148 Derece ila 2372 Derece F(6) 1.5V AAAÇift LCDEn az en çok10% etmek 95-termistör% 1, 2 Derece F€526.06
EXTECH RH390 Sıcaklık / nem Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı | AB2XKR 1PKZ6 RH390-22 Derece ila 199 Derece F9VÇift LCDEn az en çok0% etmek 10030 saniyeden az-+/- 1.8 Derece F€412.39
EXTECH RH490-NIST Sıcaklık / nem Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı | AB4PWD 1ZPV3 RH490-NIST-22 Derece ila 199 Derece F9VÇift LCDEn az en çok0% etmek 10030 saniyeden az-+/- 1.8 Derece F€789.47
EXTECH 44550 Sıcaklık / nem Ölçer 20 ila 90 Bağıl Nem Aralığı | AD2AKW 3LYW6 4455014 Derece ila 122 Derece FLR44 Düğme PilLCDEn az en çok20% etmek 90-Dirençli Seramik (RH), Termistör (Sıcaklık)+/- 2 Derece F€66.81
EXTECH RH300 Sıcaklık / nem Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı | AD7TFP 4GE36 RH300Hava -4 Derece ile 122 Derece F / Prob -4 Derece ile 158 Derece FAAADijital 3 Satır LCDEn az en çok0% etmek 10060 sn.kapasitans+/- 1.8 Derece F€228.30
EXTECH RH350 Sıcaklık / nem Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı | AD7TFR 4GE38 RH350Hava -4 Derece ile 122 Derece F / Prob -328 Derece ile 2498 Derece FAAADijital 3 Satır LCDMin / Maks / Ort0% etmek 10060 sn.kapasitans+/- 1.8 Derece F€402.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH RH490 Sıcaklık/nem Ölçer 0 - 100 Bağıl Nem Aralığı
€856.79 / Adet