Extech Rht3 | Koruyucu Kapaklı Higro Termometre | 40gr99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH RHT3 Koruyucu Kapaklı Higro Termometre | AH9LEA 40GR99

EXTECH RHT3 Koruyucu Kapaklı Higro Termometre

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LEA Modeli: RHT3Çapraz Referans: 40GR99
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
€79.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Higro Termometre
Veri kaydıEvet
Çiğ Noktası Aralığı-4 Derece ila 140 Derece F
Nem Doğruluğu+/- 5%
Nem Çözünürlüğü1%
arayüzeyYok hayır
BellekEvet
Bağıl Nem Aralığı20% 95% için
Sensör TipiDirençli Seramik (RH), Termistör (Sıcaklık)
Sıcaklık Doğruluk+/- 1 Derece
Sıcaklık. menzil-20 Derece 60 Derece
Sıcaklık çözüm0.1 Dereceleri
Yaş Termometre Sıcaklık Aralığı-4 Derece ila 140 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)6.86
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Metre Stili: Cep
  • Çubuk Grafik: Evet
  • Mutlak Nem Aralığı:% 0 ila% 100
  • Özel Özellikler: Sıcaklık ve Nemi Kaydeder, Çiğ Noktası ve Yaş Termometreyi Hesaplar, Grafikler Çizer, Yüksek/Düşük Alarmlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
EXTECH RH250W Higro Termometre, Kompakt, Veri Kaydı, %0 ila %100 Nem, 14 Derece ila 140 Derece F | CP4VPM 787R01 RH250W€182.83
EXTECH RHT510 Higro Termometre, Yerleşik, Veri Kaydı Olmayan, %10 ila %95 Nem | CP4VPN 453A52 sağdan510€181.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH RHT3 Koruyucu Kapaklı Higro Termometre
€79.58 / Adet