Extech Sdl310 | Anemometre Ölçer/veri kaydedici | 13g529 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH SDL310 Anemometre Ölçer / veri kaydedici | AA4WMD 13G529

EXTECH SDL310 Anemometre Ölçer/veri kaydedici

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4WMD Modeli: SDL310Çapraz Referans: 13G529

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€576.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anemometre
Hava Hızı Doğruluğu+/-% 2 okuma
Otomatik KapanmaEvet Devre Dışı Bırak ile
Pil Tipi(6) AA
Kalibrasyon Sertifikasıİsteğe bağlı
Kordon uzunluğu39 "(1 m)
Veri tutmaEvet
Veri kaydıEvet
ekran9999 sayım LCD
arayüzeySD Kart ve PC
Çıkış TipiRS-232
Güç KaynağıAC Adaptörü veya Pil
Prob Boyutu2.8" (72 mm) Çap
çözüm1 ft / dak (0.01 m / sn)
Algılama YöntemiDöner Kanatlı ve Termistör
Sensör TipiDüşük Sürtünmeli Küresel Kanat ve Termistör
Depolama Kapasitesi20G SD Kart Kullanarak 2M Okuma
Sıcaklık Doğruluk+/- 1.5F / 0.8C
Sıcaklık. menzil32 - 122F (0 - 50C)
Tipkanatçık
Hız (FPM)80 için 4930
Hız (Knot)0.8 için 48.6
Hız (KPH)1.4 için 90
Hız (MPH)0.9 için 55.9
Hız (MPS)0.4 için 25

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.85
Gemi yüksekliği (cm)32.51
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu9026804000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Datalogger, Excel (R) Formatında Bir 20G SD Kartta 2M'ye Kadar Okumaları Saklar, K / J Tipi Termokupl Girişi FPR Yüksek Sıcaklık Ölçümü

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık DoğrulukPil TipiKalibrasyon SertifikasıSıcaklık. menzilTipKordon uzunluğuekranarayüzeyÜcret
EXTECH SDL300 Termo Anemometre Veri Kaydedici 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6 SDL300+/- (% 0.4 + 1.8 F6 x AA-32 Derece ila 158 Derece F (Hava)Metal Kanat3.9ft.Çift LCDSD Kartı, RS232 / USB€766.24
EXTECH SDL300-NIST Termo Anemometre Datalogger Nist | AF2XCG 6YNG7 SDL300-NIST+/- (% 0.4 + 1.8 F6 x AANIST dahil32 Derece ila 158 Derece F (Hava)Metal Kanat3.9ft.Çift LCDSD Kartı, RS232 / USB€985.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH SDL310 Anemometre Ölçer/veri kaydedici
€576.46 / Adet