Extech Tkg250 | Dijital Ultrasonik Kalınlık Ölçer | 20lk18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH TKG250 Dijital Ultrasonik Kalınlık Ölçer | AF6WRU 20LK18

EXTECH TKG250 Dijital Ultrasonik Kalınlık Ölçer

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WRU Modeli: TKG250Çapraz Referans: 20LK18
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
€5,435.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Ultrasonik Kalınlık Ölçer
doğruluk0.004 "
Temel malzemeÇelik
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Kordon uzunluğu44 "
Veri depolamaEvet
Sıklık0.5 ila 20 MHz (-3dB)
arayüzeyUSB
Ölçüm aralığı0.040 "20 için"
çözüm0.001/0.01 inç/ mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)32
Gemi uzunluğu (cm)37.47
Gemi genişliği (cm)12.07
HS kodu9031808080

Ürün Detayı:

  • Ölçüm Hızı (4 ila 20 sn.)
  • Kayıt Kapasitesi (5000 Okuma)
  • Hız Aralıkları (0.2 ila 0.7362 inç / milisaniye (0.508 ila 18.699 mm / milisaniye))

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH TKG250 Dijital Ultrasonik Kalınlık Ölçer
€5,435.04 / Adet