Extech Tl805 | Test Uçları 39-2/5 İnç Uzunluk Siyah/kırmızı | 13x094 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH TL805 Test Uçları 39-2 / 5 İnç Uzunluk Siyah / kırmızı | AA6GGM 13X094

EXTECH TL805 Test Uçları 39-2/5 İnç Uzunluk Siyah/kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6GGM Model: TL805Çapraz Referans: 13X094
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
€22.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Talepleri
RenkKırmızı / Siyah
uzunluk39.5 "
Maks. Alan sayısı Amper10
Maks. Voltaj1000 VAC
Fiş ve Konektör AçıklamasıÖrtülü Dik Açılı Standart Muz Fişler
Güvenlik DerecelendirmesiKAT IV 600V, KAT III 1000V
Tel İzolasyonPVC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukFiş ve Konektör AçıklamasıGüvenlik Derecelendirmesipaket adetÜcret
EXTECH TL803 Test Uçları Cat Iii 1000v | AD2AFM 3LXV9 TL80339 "Örtülü Muz Konnektörler, Kalıplı Gerilim GidericilerKAT III 1000V2€14.00
EXTECH CLT-TL Test Uçları, CAT III 600V, Timsah Klipsi, Banana Fiş, 3 ft Uzunluk, Siyah/Kırmızı Renk | CP4VRY 60PT90 CLT-TL---1€43.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH TL805 Test Uçları 39-2/5 İnç Uzunluk Siyah/kırmızı
€22.01 / paket