Extech Vb400 | Kalem Titreşim Ölçer | 13x135 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH VB400 Kalem Titreşim Ölçer | AA6GJD 13X135

EXTECH VB400 Kalem Titreşim Ölçer

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6GJD Model: VB400Çapraz Referans: 13X135
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
€1,030.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalem Titreşim Ölçer
doğruluk+/- (% 5 + 2 Hane)
Pil Tipi(4) AA
Veri tutmaEvet
ekranLCD
Frekans aralığı10 - 1k
Hız7.87 inç / sn, 200 mm / sn, 19.99 cm / sn

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu9027808090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Hızlanma Aralığı (656ft / s2, 200m / s2, 20.39g)
  • Yatak / Dişli Kontrolü (N / A)
  • Özel Özellikler: IP65'e Dayanıklı Su ve Toza Dayanıklı, Değiştirilebilir Test Pimi Ucu ve Manyetik Taban

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH VB400 Kalem Titreşim Ölçer
€1,030.47 / Adet