<span Class='notranslate'>Extech </span> Vb450 | Vibration Meter 9v Battery Lcd 10 To 1500 Hz | 40jl48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH VB450 Vibration Meter 9V Battery LCD 10 to 1500 Hz | AH9LXG 40JL48

EXTECH VB450 Vibration Meter 9V Battery LCD 10 to 1500 Hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LXG Model: VB450Çapraz Referans: 40JL48
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
€1,054.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Titreşim Ölçer
doğruluk+/- 5%
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9V
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Veri tutmaOtomatik
ekranLCD
Frekans aralığı10 için 1500
Hız200mm / sn

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)15.49
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Acceleration Range : 200m/s2
  • Special Features: RMS and Displacement Measurement, Automatic Data Hold, Auto Power Off, Low Battery Indicator

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH VB450 Vibration Meter 9V Battery LCD 10 to 1500 Hz
€1,054.88 / Adet