FABORY B01000.075.0400 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 5 Grade, 35PK | CG6NMN 42HA66

FABORY B01000.075.0400 Altıgen Başlı Vida, 3/4-10 Diş Ebat, 5 Kalite, 35PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6NMN Model: B01000.075.0400Çapraz Referans: 42HA66

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€119.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu4
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
uzunluk4 "
Min. Diş UzunluğuYılında 1 3 / 4
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Vida tipiAltıgen Başlı Vida
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece ila 302 Derece F
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 9.23
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY B01000.075.0400 Altıgen Başlı Vida, 3/4-10 Diş Ebat, 5 Kalite, 35PK
€119.11 / paket