FABORY B01000.100.0900 Altıgen Başlı Kapak Vidası, 1-8 Diş Boyutu, 5 Sınıf, 10PK | CG6NQD 156G43

FABORY B01000.100.0900 Altıgen Başlı Vida, 1-8 Diş Ebat, 5 Kalite, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6NQD Model: B01000.100.0900Çapraz Referans: 156G43

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€132.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1-8
Bağlantı Elemanı KaplamasıSiyah oksid
Bağlantı Elemanı Uzunluğu9
BitişSiyah oksid
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiStandart
Kafa Genişliği1.5 "
uzunluk9 "
Min. Diş UzunluğuYılında 2 1 / 2
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Vida tipiAltıgen Başlı Vida
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 10.04
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY B01000.100.0900 Altıgen Başlı Vida, 1-8 Diş Ebat, 5 Kalite, 10PK
€132.14 / paket