FABORY B01209.037.0400 Kılavuz Cıvatası, 3/8-16 Diş Boyutu, A307A Sınıfı, 170PK | CG6QNL 167H22

FABORY B01209.037.0400 Kılavuz Cıvatası, 3/8-16 Diş Ebat, A307A Kalite, 170PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6QNL Model: B01209.037.0400Çapraz Referans: 167H22

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€142.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
Bağlantı Elemanı Uzunluğu4
BitişÇinko kaplamalı
sınıfA307A
Baş yüksekliği1 / 4 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği0.5625 "
uzunluk4 "
Prova Yükü33,000 psi
Rockwell SertliğiB69 ila B100
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 8.69
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY B01209.037.0400 Kılavuz Cıvatası, 3/8-16 Diş Ebat, A307A Kalite, 170PK
€142.17 / paket