FABORY B08210.037.0150 Altıgen Başlı Vida, 3/8-16 Diş Ebat, 2 Kalite, 350PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Altıgen Başlı Vida |
Temel malzeme | Çelik |
Dia./Thread Boyutu | 3 / 8 "-16 |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Bağlantı Elemanı Uzunluğu | 1 1 / 2 |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
sınıf | Sınıf 2 |
Baş yüksekliği | 15 / 64 " |
kafa Tipi | Büyü |
Kafa Genişliği | 0.5625 " |
uzunluk | 1 1 / 2 " |
Min. Diş Uzunluğu | içinde 1 |
Prova Yükü | 33,000 - 55,000 psi |
Rockwell Sertliği | B70 ila B100 |
Vida tipi | Altıgen Başlı Vida |
Standart | ASME B18.2.1 |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Sıcaklık. menzil | -58 Derece ila 302 Derece F |
Gerilme direnci | 60,000 - 74,000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Stili | Kısmen Dişli |
Konu Türü | UNC (Kaba) |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00