FABORY B09100.062.0425 Kovanlı Dübel, 1/2 Diş Ebatlı, Karbon Çelik Dübel, 5/8 İnç Çaplı Dübel, 60PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol Çapa |
Çapa Dia. | 5 / 8 " |
Çapa Uzunluğu | 4 1 / 4 " |
çapa malzemesi | Karbon çelik |
sınıf | Puanlanmamış |
Kafa tarzı | Altıgen somun |
Malzeme | Karbon çelik |
Min. Gömme | 2" |
Konu Boyutu | 1 / 2 " |
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim | 6,380 |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00