FABORY B12005.100.0001 Kale Somunu, 1-8 Diş Boyutu, Sınıf 5 Sınıf, 7/32 İnç Pim Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çentikli somun |
Temel malzeme | Çelik |
Dia./Thread Boyutu | 1-8 |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Sade |
Bitiş | Sade |
sınıf | Sınıf 5 |
Yükseklik | 55 / 64 " |
Somun türü | Hex Oluklu Somun-Düzenli |
Pim Çapı | içinde 7 / 32 |
Yuva Derinliği | içinde 0.59 |
Yuvası Genişliği | içinde 0.3 |
Standart | ASME B18.2.2 |
stil | Hex Oluklu Somun-Düzenli |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Türü | UNC (Kaba) |
Dairelerde genişlik | 1 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | Değişir |
PLATFORM | Model | Konu Türü | Dia./Thread Boyutu | Bağlantı Elemanı Kaplaması | Dairelerde genişlik | Bitiş | sınıf | Yükseklik | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B12000.025.0001 | UNC (Kaba) | 1 / 4 "-20 | Sade | 7 / 16 " | Sade | Sınıf 2 | - | Hex Oluklu Somun-Düzenli | €579.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
B12000.031.0001 | UNC (Kaba) | 5 / 16 "-18 | Sade | 1 / 2 " | Sade | Sınıf 2 | - | Hex Oluklu Somun-Düzenli | €504.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
B12000.037.0001 | UNC (Kaba) | 3 / 8 "-16 | Sade | 9 / 16 " | Sade | Sınıf 2 | - | Hex Oluklu Somun-Düzenli | €399.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
B12000.043.0001 | UNC (Kaba) | 7 / 16 "-14 | Sade | 11 / 16 " | Sade | Sınıf 2 | - | Hex Oluklu Somun-Düzenli | €352.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
B12000.050.0001 | UNC (Kaba) | 1 / 2 "-13 | Sade | 3 / 4 " | Sade | Sınıf 2 | - | Hex Oluklu Somun-Düzenli | €350.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
B12000.062.0001 | UNC (Kaba) | 5 / 8 "-11 | Sade | 15 / 16 " | Sade | Sınıf 2 | - | Hex Oluklu Somun-Düzenli | €260.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
B12000.075.0001 | UNC (Kaba) | 3 / 4 "-10 | Sade | 1 1 / 8 " | Sade | Sınıf 2 | - | Hex Oluklu Somun-Düzenli | €246.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00