Fabory B12353.062.0002 | Kilit Somunu, 5/8-18 Diş Boyutu, Sınıf 5 Sınıf, 260pk | Raptor Supplies Türkiye
FABORY B12353.062.0002 Kilit Somunu, 5/8-18 Diş Boyutu, Sınıf 5 Sınıf, 260PK | CG7BFE 42JR83

FABORY B12353.062.0002 Kilit Somunu, 5/8-18 Diş Ebadı, Grade 5 Grade, 260PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG7BFE Model: B12353.062.0002Çapraz Referans: 42JR83

İle alın Mayıs 13, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€179.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-18
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 5
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
StandartASME B18.16.6
stilNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF (İnce)
Dairelerde genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 9.8
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY B12353.062.0002 Kilit Somunu, 5/8-18 Diş Ebadı, Grade 5 Grade, 260PK
€179.39 / paket