FABORY B30532.000.0001 Duvar Dübeli, Birleşik Başlı Phillips/Yivli Vidalı Tip, Zamak Dübel, 2500PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Ankrajı |
Çapa Uzunluğu | 1 5 / 16 " |
çapa malzemesi | zamak |
Matkap Boyutu | # 6 - # 10 |
Kavrama aralığı | 3/8 - 1 " |
Malzeme | zamak |
Min. Delik Derinliği | içinde 3 / 4 |
Vida Uzunluğu | 1 1 / 2 " |
Vida tipi | Combo Head Phillips / Oluklu |
beden | # 6 - # 10 x 1-5 / 16 " |
stil | Kendinden Delme |
Konu Dia. | # 6 - # 10 |
Duvar Ankraj Tipi | Alçıpan Ankraj |
Duvar Kalınlığı | 3 / 8 " |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00