FABORY B30537.012.0175 Duvar Dübeli, 5/16 İnç Matkap Boyu, Karbon Çelik Ankraj, 1400PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Ankrajı |
Çapa Uzunluğu | 1 3 / 4 " |
çapa malzemesi | Karbon çelik |
Matkap Boyutu | 5 / 16 " |
Malzeme | Karbon çelik |
Vida Uzunluğu | 1 3 / 4 " |
Vida tipi | Phillips |
beden | #6 x 1-3/4 inç |
stil | kol |
Konu Dia. | M4 |
Nihai Gerilim (Lbs.) | 66 Lbs. |
Duvar Ankraj Tipi | İçi Boş Duvar Dübelleri |
Duvar Kalınlığı | 3/8 "ila 5/8" |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00