FABORY B30537.018.0250 Duvar Dübeli, 3/8 İnç Matkap Boyu, Karbon Çelik Ankraj, 750PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Ankrajı |
Çapa Uzunluğu | 2 1 / 16 " |
çapa malzemesi | Karbon çelik |
Matkap Boyutu | 3 / 8 " |
Malzeme | Karbon çelik |
Vida Uzunluğu | 2 1 / 16 " |
Vida tipi | Phillips |
beden | # 10 x 2-1 / 16 " |
stil | kol |
Konu Dia. | 3 / 16 " |
Nihai Gerilim (Lbs.) | 99 Lbs. |
Duvar Ankraj Tipi | İçi Boş Duvar Dübelleri |
Duvar Kalınlığı | 1/8 "ila 5/8" |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00