FABORY B30537.025.0375 Duvar Dübeli, Phillips Vidalı Tip, 5/8 İnç Matkap Boyu, Karbon Çelik Dübel, 400PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Ankrajı |
Çapa Uzunluğu | 3 3 / 4 " |
çapa malzemesi | Karbon çelik |
Matkap Boyutu | 5 / 8 " |
Malzeme | Karbon çelik |
Vida tipi | Phillips |
beden | 1/4" x 3-3/4" |
stil | kol |
Konu Dia. | M6 |
Nihai Gerilim (Lbs.) | 117 Lbs. |
Duvar Ankraj Tipi | İçi Boş Duvar Dübelleri |
Duvar Kalınlığı | 1-1/4" to 1-3/4" |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00