FABORY B30575.050.0001 Ankraj, Çelik Dübel, 5/8 İnç Çaplı Ankraj, 200PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açılır Çapa |
Çapa Dia. | 5 / 8 " |
Çapa Uzunluğu | 2" |
çapa malzemesi | Çelik |
Bolt Çapı | içinde 1 / 2 |
Matkap Ucu Boyutu | içinde 5 / 8 |
Ankraj Tipi | Flanşsız |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Çelik |
Min. Delik Derinliği | içinde 2 |
Konu Derinliği | 3 / 4 " |
Konu Boyutu | 1 / 2 "-13 |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00