FABORY B30578.075.0001 Ankraj, 303 Kalite, Paslanmaz Çelik Dübel, 1 İnç Çaplı Ankraj, 50PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açılır Çapa |
Çapa Dia. | 1" |
Çapa Uzunluğu | 3 1 / 8 " |
çapa malzemesi | Paslanmaz çelik |
Bolt Çapı | içinde 3 / 4 |
Matkap Ucu Boyutu | içinde 1 |
Ankraj Tipi | Flanşsız |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Sade |
Bitiş | Sade |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Min. Delik Derinliği | Yılında 3 1 / 8 |
Konu Derinliği | 1 1 / 4 " |
Konu Boyutu | 3 / 4 "-10 |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00