FABORY B51067.043.7200 Tam Dişli Rot, 6 Ft Uzunluk, 7/16-20 Diş Boyu, 10PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
İç Dişli Sınıfı | 2A |
uzunluk | 6" |
Min. Gerilme direnci | 85,000 psi |
Rockwell Sertliği | B80 Dk. |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Sıcaklık. menzil | -58 Derece ila 302 Derece F |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 7 / 16-20 |
Konu Türü | UNF |
Dişli Çubuk Kaplama | Sade |
Dişli Çubuk Malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Akma dayanımı | 45,000 PSI |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00