Fabory B51900.025.0300 | Altıgen Başlı Gecikme Vidası, 3 İnç Uzunluk, 18-8 Paslanmaz Çelik, 1/4 İnç Boyut, 625pk | Raptor Supplies Türkiye
FABORY B51900.025.0300 Altıgen Başlı Gecikme Vidası, 3 İnç Uzunluk, 18-8 Paslanmaz Çelik, 1/4 İnç Boyut, 625PK | CG7NAL 166X10

FABORY B51900.025.0300 Altıgen Başlı Lag Vida, 3 İnç Uzunluk, 18-8 Paslanmaz Çelik, 1/4 İnç Ebat, 625PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG7NAL Model: B51900.025.0300Çapraz Referans: 166X10

İle alın Mayıs 13, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€443.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişSade
sınıf304
Hex Boyutu7 / 16 "
uzunluk3"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Boyutu1 / 4 "
beden1 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu StiliKısmen Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 9.98
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY B51900.025.0300 Altıgen Başlı Lag Vida, 3 İnç Uzunluk, 18-8 Paslanmaz Çelik, 1/4 İnç Ebat, 625PK
€443.69 / paket