FABORY B63270.000.0100 Wall Anchor, Sheet Metal Screw/ Wood Screw Screw Type, 7/8 Inch Drill Size, 6250PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Ankrajı |
çapa malzemesi | Plastik |
Matkap Boyutu | 7 / 8 " |
Kavrama aralığı | 1" |
Malzeme | Plastik |
Min. Diş Uzunluğu | içinde 2 |
Vida tipi | Sac Vida / Ahşap Vida |
beden | #6 ila #8 x 2 inç |
stil | Toggle |
Konu Dia. | # 6 - # 8 |
Duvar Ankraj Tipi | İçi Boş Duvar Dübelleri |
Duvar Kalınlığı | 1" |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00