FABORY B70411.025.0175 Kama Ankraj, 1/2-13 Diş Ebat, Çelik Ankraj, 1/4 İnç Çapa Çapı, 750PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kama Çapa |
Çapa Dia. | 1 / 4 " |
Çapa Uzunluğu | 1 3 / 4 " |
çapa malzemesi | Çelik |
Beton Gömme | 1 1 / 8 " |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
sınıf | Puanlanmamış |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | 1 / 8 " |
Min. Gömme | 1 1 / 8 " |
Sismik Onaylı | Yok hayır |
iplik uzunluğu | 5 / 8 " |
Konu Boyutu | 1 / 2-13 |
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim | 1,870 |
Kama Ankraj Tipi | kama Çapa |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00