FABORY B70411.062.0450 Kamalı Dübel, 5/8-11 Diş Boyutu, Çelik Dübel, 5/8 İnç Dübel Çapı, 55PK | CG7PFE 166X35

FABORY B70411.062.0450 Kama Ankraj, 5/8-11 Diş Ebat, Çelik Ankraj, 5/8 İnç Çapa Çapı, 55PK

Madde: CG7PFE Model: B70411.062.0450Çapraz Referans: 166X35
€416.07 / paket
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu4 1 / 2 "
çapa malzemesiÇelik
Beton Gömme2 3 / 4 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıfPuanlanmamış
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı9 / 16 "
Min. Gömme2 3 / 4 "
Sismik OnaylıYok hayır
iplik uzunluğu2 5 / 16 "
Konu Boyutu5 / 8-11
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim7,480
Kama Ankraj Tipikama Çapa

Nakliye Bilgisi:

Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürün Detayı:

  • İçindekiler: Somun ve Pul

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY B70411.062.0450 Kama Ankraj, 5/8-11 Diş Ebat, Çelik Ankraj, 5/8 İnç Çapa Çapı, 55PK
€416.07 / paket