FABORY B70411.062.0600 Kama Ankraj, 5/8-11 Diş Ebat, Çelik Ankraj, 5/8 İnç Çapa Çapı, 42PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kama Çapa |
Çapa Dia. | 5 / 8 " |
Çapa Uzunluğu | 6" |
çapa malzemesi | Çelik |
Beton Gömme | 2 3 / 4 " |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
sınıf | Puanlanmamış |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | 2" |
Min. Gömme | 2 3 / 4 " |
Sismik Onaylı | Yok hayır |
iplik uzunluğu | 3 13 / 16 " |
Konu Boyutu | 5 / 8-11 |
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim | 7,480 |
Kama Ankraj Tipi | kama Çapa |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00