FABORY B70411.075.0700 Kama Dübel, 3/4-10 Diş Boyutu, Çelik Dübel, 3/4 İnç Dübel Çapı, 26PK | CG7PFQ 166X45

FABORY B70411.075.0700 Kama Ankraj, 3/4-10 Diş Ebat, Çelik Ankraj, 3/4 İnç Çapa Çapı, 26PK

Madde: CG7PFQ Model: B70411.075.0700Çapraz Referans: 166X45
€371.41 / paket
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu7"
çapa malzemesiÇelik
Beton Gömme3 1 / 4 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıfPuanlanmamış
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2"
Min. Gömme3 1 / 4 "
Sismik OnaylıYok hayır
iplik uzunluğu4 1 / 2
Konu Boyutu3 / 4-10
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim11,880
Kama Ankraj Tipikama Çapa

Nakliye Bilgisi:

Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürün Detayı:

  • İçindekiler: Somun ve Pul

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY B70411.075.0700 Kama Ankraj, 3/4-10 Diş Ebat, Çelik Ankraj, 3/4 İnç Çapa Çapı, 26PK
€371.41 / paket