FABORY B70411.075.1000 Kama Ankraj, 3/4-10 Diş Ebat, Çelik Ankraj, 3/4 İnç Çapa Çapı, 18PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kama Çapa |
Çapa Dia. | 3 / 4 " |
Çapa Uzunluğu | 10 " |
çapa malzemesi | Çelik |
Beton Gömme | 3 1 / 4 " |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
sınıf | Puanlanmamış |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | 3 1 / 8 " |
Min. Gömme | 3 1 / 4 " |
Sismik Onaylı | Yok hayır |
iplik uzunluğu | 7 1 / 2 |
Konu Boyutu | 3 / 4-10 |
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim | 11,880 |
Kama Ankraj Tipi | kama Çapa |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00