FABORY B70411.087.0600 Kama Ankraj, 7/8-9 Diş Ebat, Çelik Ankraj, 7/8 İnç Çapa Çapı, 20PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kama Çapa |
Çapa Dia. | 7 / 8 " |
Çapa Uzunluğu | 6" |
çapa malzemesi | Çelik |
Beton Gömme | 4" |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
sınıf | Puanlanmamış |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | 1 1 / 8 " |
Min. Gömme | 4" |
Sismik Onaylı | Yok hayır |
iplik uzunluğu | 3 1 / 2 |
Konu Boyutu | 7 / 8-9 |
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim | 12,980 |
Kama Ankraj Tipi | kama Çapa |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00