FABORY B70411.100.0600 Kama Dübel, 1-8 Diş Boyutu, Çelik Dübel, 1 İnç Dübel Çapı, 15PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kama Çapa |
Çapa Dia. | 1" |
Çapa Uzunluğu | 6" |
çapa malzemesi | Çelik |
Beton Gömme | 4 1 / 2 " |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
sınıf | Puanlanmamış |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | 1" |
Min. Gömme | 4 1 / 2 " |
Sismik Onaylı | Yok hayır |
iplik uzunluğu | 2 7 / 8 |
Konu Boyutu | 1-8 |
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim | 15,840 |
Kama Ankraj Tipi | kama Çapa |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00