FABORY B70420.075.0425 Kamalı Dübel, 3/4-10 Diş Ebatlı, 303 ve 304 Kalite, Paslanmaz Çelik Dübel, 36PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kama Çapa |
Çapa Dia. | 3 / 4 " |
Çapa Uzunluğu | 4 1 / 4 " |
çapa malzemesi | Paslanmaz çelik |
Beton Gömme | 3 1 / 4 " |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Sade |
Bitiş | Sade |
sınıf | 303 ve 304 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | 9 / 16 " |
Min. Gömme | 3 1 / 4 " |
Sismik Onaylı | Yok hayır |
iplik uzunluğu | 1 3 / 4 |
Konu Boyutu | 3 / 4-10 |
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim | 11,880 |
Kama Ankraj Tipi | kama Çapa |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00