FABORY B70556.025.0225 Beton/Duvar Vidası, 410 Kalite, Paslanmaz Çelik Dübel, 1/4 İnç Çaplı Ankraj, 1100PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Vidası |
Çapa Dia. | 1 / 4 " |
Çapa Uzunluğu | 2 1 / 4 " |
çapa malzemesi | Paslanmaz çelik |
Matkap Ucu Boyutu | içinde 3 / 16 |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Gümüş Ruspert |
Bitiş | Gümüş Ruspert |
sınıf | 410 |
Kafa tarzı | Düz Phillips |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | 1 1 / 4 " |
Min. Gömme | 1" |
Vida tipi | Beton Vida |
Sismik Onaylı | Yok hayır |
Nihai Kesme (Lb.) | 760 Lbs. |
Nihai Gerilim (Lbs.) | 600 Lbs. |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00