FABORY B70651.031.0275 Çekiç Tahrikli Pimli Dübel, 5/16 İnç Çapa Çapı
Madde: CG7PKZ
Model: B70651.031.0275Çapraz Referans: 159H21
€833.32 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çekiç Tahrikli Pimli Çapa |
Çapa Dia. | 5 / 16 " |
Çapa Uzunluğu | 2 3 / 4 " |
Vücut Bakımı | Sarı çinko |
gövde Malzemesi | Çelik |
Kafa tarzı | Altıgen somun |
Maks. Alan sayısı Fikstür Kalınlığı | içinde 1 |
Min. Gömme | Yılında 1 3 / 8 |
Pim Ankraj Tipi | Çekiç Tahrikli Pimli Çapa |
Pim Malzemesi | Çelik |
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim | 1,551 |
Menşe Ülkesi | Değişir |
PLATFORM | Model | Çapa Dia. | Çapa Uzunluğu | gövde Malzemesi | Kafa tarzı | Min. Gömme | 4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B70650.018.0087 | 3 / 16 " | 7 / 8 " | zamak | Altıgen somun | içinde 5 / 8 | 640 | €555.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
B70650.025.0075 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | zamak | Mantar | içinde 5 / 8 | 594 | €555.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
B70650.025.0100 | 1 / 4 " | 1" | zamak | Mantar | içinde 3 / 4 | 726 | €537.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
B70650.025.0125 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | zamak | Mantar | içinde 3 / 4 | 814 | €588.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
B70650.025.0150 | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | zamak | Mantar | içinde 3 / 4 | 946 | €522.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
B70650.025.0200 | 1 / 4 " | 2" | zamak | Mantar | içinde 3 / 4 | 1,144 | €548.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
B70651.025.0175 | 1 / 4 " | 1 3 / 4 " | Çelik | Altıgen somun | 1 1 / 8 " | 1,254 | €737.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00