FABORY L11400.080.0001 Kaplin Somunu, 24mm Uzunluk, M8-1.25 Diş Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kuplaj Somunu |
Temel malzeme | Çelik |
Dia./Thread Boyutu | M8x1.25 |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
uzunluk | 24mm |
Somun türü | Kuplaj Somunu |
stil | Kuplaj Somunu |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Türü | metrik |
Dairelerde genişlik | 13 mm |
Menşe Ülkesi | Değişir |
PLATFORM | Model | Konu Türü | Temel malzeme | Dia./Thread Boyutu | Dairelerde genişlik | Bağlantı Elemanı Kaplaması | Bitiş | sınıf | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B11400.019.0075 | UNC (Kaba) | Çelik | # 10-24 | 5 / 16 " | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 2 | 3 / 4 " | €297.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
B11400.025.0175 | UNC (Kaba) | Çelik | 1 / 4 "-20 | 7 / 16 " | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 2 | 1 3 / 4 " | €435.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
B11400.031.0175 | UNC (Kaba) | Çelik | 5 / 16 "-18 | 1 / 2 " | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 2 | 1 3 / 4 " | €387.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
B11400.037.0175 | UNC (Kaba) | Çelik | 3 / 8 "-16 | 9 / 16 " | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 2 | 1 3 / 4 " | €309.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
B11400.043.0175 | UNC (Kaba) | Çelik | 7 / 16 "-14 | 5 / 8 " | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 2 | 1 3 / 4 " | €374.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
B11400.050.0175 | UNC (Kaba) | Çelik | 1 / 2 "-13 | 11 / 16 " | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 2 | 1 3 / 4 " | €323.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
B11400.062.0212 | UNC (Kaba) | Çelik | 5 / 8 "-11 | 13 / 16 " | Çinko kaplamalı | Çinko kaplamalı | Sınıf 2 | 2 1 / 8 " | €349.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00