FABORY L51340.080.0016 Makine Vidası, 16mm Uzunluk, A2 Paslanmaz Çelik, M8 x 1.25mm Diş Boyutu, 850PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makine vidası |
Dia./Thread Boyutu | M8x1.25 |
sürücü Tipi | Phillips |
Sürücü boyutu | #4 |
Bitiş | Sade |
Baş Dia. | 10.0 mm |
Baş yüksekliği | 6.0 mm |
kafa Tipi | Kaşar Peyniri |
uzunluk | 16 |
Malzeme | A2 Paslanmaz Çelik |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Gerilme direnci | 101,526 psi |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00