FABORY M01000.520.0280 Altıgen Başlı Kapak Vidası, M52 x 5 Diş Boyutu, Sınıf 8.8 Sınıf | CG8BPY 38CG33

FABORY M01000.520.0280 Altıgen Başlı Vida, M52 x 5 Diş Ebat, Sınıf 8.8 Kalite

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8BPY Model: M01000.520.0280Çapraz Referans: 38CG33 / 156R23

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€565.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM52x5
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu280
BitişSade
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği33 mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği80 mm
uzunluk280mm
Min. Diş Uzunluğu119 mm
Prova Yükü580 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiHRC23 ila HRC34
Vida tipiAltıgen Başlı Vida
StandartDIN 931
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece ila 302 Derece F
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5.75
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY M01000.520.0280 Altıgen Başlı Vida, M52 x 5 Diş Ebat, Sınıf 8.8 Kalite
€565.40 / Adet