Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY M01430.120.0035 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8DDG 38CR74

FABORY M01430.120.0035 Altıgen Başlı Vida, M12 x 1.75 Diş Boyutu, Sınıf 8.8, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8DDG Model: M01430.120.0035Çapraz Referans: 38CR74 / 156Z27

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€79.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM12x1.75
Bağlantı Elemanı KaplamasıSıcak Daldırma Galvaniz
Bağlantı Elemanı Uzunluğu35
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıfSınıf 8.8
Baş yüksekliği7.5 mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği19 mm
uzunluk35mm
Min. Diş Uzunluğu35 mm
Prova Yükü580 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiHRC22 ila HRC32
Vida tipiAltıgen Başlı Vida
StandartDIN 933
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece ila 302 Derece F
Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.13
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY M01430.120.0035 Altıgen Başlı Vida, M12 x 1.75 Diş Boyutu, Sınıf 8.8, 50PK
€79.18 / paket