FABORY M07111.080.0010 Omuz Vidası, 12.9 Alaşımlı Çelik, M6X1mm Diş Boyutu, Standart Tip, 5PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Omuz Vidası |
Sürücü Boyutu | 4mm |
sürücü Tipi | Hex Soket |
Bitiş | Sade |
Baş Dia. | 13 mm |
Baş yüksekliği | 5.5 mm |
Kafa tarzı | Standart |
Malzeme | 12.9 Alaşımlı Çelik |
Min. Gerilme direnci | 176,000 psi |
Rockwell Sertliği | C39 ila C44 |
Kesme Dayanımı | OYLANMAMIŞ |
Omuz Dia. | 8 mm |
Omuz genişliği | 10 mm |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
iplik uzunluğu | 11mm |
Konu Boyutu | M6 x 1 |
Tip | Standart |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00