FABORY M07660.220.0150 Soket Vidalı Tapa, Çelik, M22-1.5 Diş Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vidalı Tapa |
Sürücü Boyutu | 10.0 mm |
sürücü Tipi | Hex Soket |
Bitiş | bitmemiş |
sınıf | Puanlanmamış |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 10.0 mm |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | M22x1.5 |
Konu Türü | Metrik İnce |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Model | Sürücü Boyutu | Baş Dia. | Uzunluk | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07640.220.0150 | 10.0 mm | 27.0 mm | 18.0 mm | M22x1.5 | €4,770.93 | TEKLİF TALEBİ
|
M07640.120.0150 | 6.0 mm | 17.0 mm | 15.0 mm | M12 x 1.5 | €284.63 | TEKLİF TALEBİ
|
M07640.140.0150 | 6.0 mm | 19.0 mm | 15.0 mm | M14 x 1.5 | €184.80 | TEKLİF TALEBİ
|
M07640.160.0150 | 8.0 mm | 21.0 mm | 15.0 mm | M16 x 1.5 | €146.26 | TEKLİF TALEBİ
|
M07640.180.0150 | 8.0 mm | 23.0 mm | 16.0 mm | M18 x 1.5 | €92.80 | TEKLİF TALEBİ
|
M07640.220.0150 | 10.0 mm | 27.0 mm | 18.0 mm | M22x1.5 | €235.07 | TEKLİF TALEBİ
|
M07640.240.0150 | 12.0 mm | 29.0 mm | 18.0 mm | M24x1.5 | €298.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00