FABORY M07840.100.0020 Lokma Set Vidası, Çelik, M10 X 1.50mm Diş Boyutu, 25PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket Takımı Vidası |
Ondalık Eşdeğeri | 0.394 " |
Sürücü Boyutu | 5 mm |
sürücü Tipi | Hex Soket |
Bitiş | Siyah oksid |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 20 mm |
Nokta Dia. | 6.0 mm |
Uç Materyali | Çelik |
Nokta Türü | Fincan |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Konu Boyutu | M10 x 1.5 |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00