FABORY M12020.120.0150 Şato Somunu, M12-1.50 Diş Ebadı, Sınıf 4 Kalite
Madde: CG8EBZ
Model: M12020.120.0150Çapraz Referans: 54FM25
€178.54 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çentikli somun |
Temel malzeme | Çelik |
Dia./Thread Boyutu | M12x1.5 |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Sade |
Bitiş | Sade |
sınıf | Sınıf 4 |
Yükseklik | 15.0 mm |
Somun türü | Hex Oluklu Somun-Düzenli |
Standart | DIN 935 |
stil | Hex Oluklu Somun-Düzenli |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Türü | Metrik İnce |
Dairelerde genişlik | 19 mm |
Menşe Ülkesi | Değişir |
PLATFORM | Model | Konu Türü | Dia./Thread Boyutu | Bağlantı Elemanı Kaplaması | Dairelerde genişlik | Bitiş | sınıf | Yükseklik | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B12000.025.0001 | UNC (Kaba) | 1 / 4 "-20 | Sade | 7 / 16 " | Sade | Sınıf 2 | - | Hex Oluklu Somun-Düzenli | €579.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
B12000.031.0001 | UNC (Kaba) | 5 / 16 "-18 | Sade | 1 / 2 " | Sade | Sınıf 2 | - | Hex Oluklu Somun-Düzenli | €504.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
B12000.037.0001 | UNC (Kaba) | 3 / 8 "-16 | Sade | 9 / 16 " | Sade | Sınıf 2 | - | Hex Oluklu Somun-Düzenli | €399.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
B12000.043.0001 | UNC (Kaba) | 7 / 16 "-14 | Sade | 11 / 16 " | Sade | Sınıf 2 | - | Hex Oluklu Somun-Düzenli | €352.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
B12000.050.0001 | UNC (Kaba) | 1 / 2 "-13 | Sade | 3 / 4 " | Sade | Sınıf 2 | - | Hex Oluklu Somun-Düzenli | €350.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
B12000.062.0001 | UNC (Kaba) | 5 / 8 "-11 | Sade | 15 / 16 " | Sade | Sınıf 2 | - | Hex Oluklu Somun-Düzenli | €260.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
B12000.075.0001 | UNC (Kaba) | 3 / 4 "-10 | Sade | 1 1 / 8 " | Sade | Sınıf 2 | - | Hex Oluklu Somun-Düzenli | €246.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00