Fabory M24520.025.0010 | Makine Vidası, 10mm Uzunluk, Özellik Sınıfı 4.8 Çelik, M2.5-0.45mm Diş Boyutu, 100pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY M24520.025.0010 Machine Screw, 10mm Length, Property Class 4.8 Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 100PK | CG8EDA 38DM26

FABORY M24520.025.0010 Makine Vidası, 10mm Uzunluk, Özellik Sınıfı 4.8 Çelik, M2.5-0.45mm Diş Boyutu, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8EDA Model: M24520.025.0010Çapraz Referans: 38DM26

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€13.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread BoyutuM2.5x0.45
sürücü Tipioluklu
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.4.5 mm
Baş yüksekliği1.6 mm
kafa TipiPeynir
uzunluk10 "
MalzemeÖzellik Sınıfı 4.8 Çelik
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Derece
Gerilme direnci400 N/mm-sq.
iplik uzunluğu10mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY M24520.025.0010 Makine Vidası, 10mm Uzunluk, Özellik Sınıfı 4.8 Çelik, M2.5-0.45mm Diş Boyutu, 100PK
€13.15 / paket