Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY M39078.100.0080 Dübel Pimi, 10mm Nominal Çap, 10.0mm Pim Çapı, 5PK | CG8FDF 41KE15

FABORY M39078.100.0080 Dübel Pimi, 10mm Nominal Çap, 10.0mm Pim Çapı, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8FDF Model: M39078.100.0080Çapraz Referans: 41KE15

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€16.09 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Temel malzemeÇelik
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu80
BitişSade
uzunluk80mm
Nominal çap10 mm
Pim Çapı10.0 mm
Pin türüStandart Dübel
StandartD6325
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY M39078.100.0080 Dübel Pimi, 10mm Nominal Çap, 10.0mm Pim Çapı, 5PK
€16.09 / paket