Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY M39080.040.0014 Dübel Pimi, 4mm Nominal Çap, 4.0mm Pim Çapı, 100PK | CG8FEH 54FP06

FABORY M39080.040.0014 Dübel Pimi, 4mm Nominal Çap, 4.0mm Pim Çapı, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8FEH Model: M39080.040.0014Çapraz Referans: 54FP06

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€24.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Temel malzemeÇelik
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu14
BitişSade
uzunluk14mm
Nominal çap4 mm
Pim Çapı4.0 mm
Rockwell SertliğiC58 ila C62
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY M39080.040.0014 Dübel Pimi, 4mm Nominal Çap, 4.0mm Pim Çapı, 100PK
€24.26 / paket