Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY M39350.035.0025 Kamalı Pim, 3.5 mm Pim Çapı, 50PK | CG8FTN 41KG39

FABORY M39350.035.0025 Kamalı Pim, 3.5 mm Pim Çapı, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8FTN Model: M39350.035.0025Çapraz Referans: 41KG39

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€10.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal pim
Temel malzemeDüşük Karbonlu Çelik
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
Bağlantı Elemanı Uzunluğu25
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk25mm
Pim Çapı3.5 mm
Pin StiliUzatılmış Uç
Pin türüistinat
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemeBağlantı Elemanı KaplamasıBağlantı Elemanı UzunluğuBitişsınıfuzunlukPim ÇapıPin türüÜcret
FABORY L39350.063.0063 Kamalı Pim, 6.3 mm Pim Çapı. | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063ÇelikÇinko kaplamalı63Çinko kaplamalı-63mm6.3 mm-€282.55
TEKLİF TALEBİ
FABORY L39350.080.0112 Kamalı Pim, 8.0mm Pim Çapı. | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112ÇelikÇinko kaplamalı112Çinko kaplamalı-112mm8.0 mm-€360.82
TEKLİF TALEBİ
FABORY L39610.060.0001 Kamalı Pim, Yay Çeliği Sınıfı | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001ÇelikÇinko kaplamalı85Çinko kaplamalıYay Çeliği85mm--€435.27
TEKLİF TALEBİ
FABORY L39610.070.0001 Kamalı Pim, Yay Çelik Sınıfı | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001ÇelikÇinko kaplamalı105Çinko kaplamalıYay Çeliği105mm--€431.45
TEKLİF TALEBİ
FABORY L39630.055.0001 Kamalı Pim, Yay Çeliği Sınıfı | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001ÇelikÇinko kaplamalı92Çinko kaplamalıYay Çeliği92mm--€408.55
TEKLİF TALEBİ
FABORY L39630.090.0001 Kamalı Pim, Yay Çeliği Sınıfı, 8mm Pim Çapı. | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001ÇelikÇinko kaplamalı130Çinko kaplamalıYay Çeliği130mm8 mm-€549.82
TEKLİF TALEBİ
FABORY M39350.016.0016 Kamalı Pim, 1.6mm Pim Çapı | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016ÇelikÇinko kaplamalı16Çinko kaplamalı-16mm1.6 mm-€5.75
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY M39350.035.0025 Kamalı Pim, 3.5 mm Pim Çapı, 50PK
€10.76 / paket