Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY M55580.120.0016 Dübel Pimi, 12mm Nominal Çap, A4 Sınıfı, 12.0mm Pim Çapı, 5PK | CG8JMR 41KU83

FABORY M55580.120.0016 Dübel Pimi, 12mm Nominal Çap, A4 Kalite, 12.0mm Pim Çapı, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8JMR Model: M55580.120.0016Çapraz Referans: 41KU83

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€23.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Temel malzemePaslanmaz çelik
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu16
BitişSade
sınıfA4
uzunluk16mm
Nominal çap12 mm
Pim Çapı12.0 mm
Pin türüStandart Dübel
StandartD7
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY M55580.120.0016 Dübel Pimi, 12mm Nominal Çap, A4 Kalite, 12.0mm Pim Çapı, 5PK
€23.07 / paket