Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U01010.043.0250 Tap Bolt, 7/16-14 Thread Size, 5 Grade, 10PK | CG8JVF 41UC15

FABORY U01010.043.0250 Kılavuz Cıvata, 7/16-14 Diş Boyu, 5 Kalite, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8JVF Model: U01010.043.0250Çapraz Referans: 41UC15 / 167G32
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
€14.66 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-14
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu2 1 / 2
BitişSade
sınıfSınıf 5
Baş yüksekliği19 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği0.625 "
uzunluk2 1 / 2 "
Prova Yükü74,000 - 85,000 psi
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci105,000 - 120,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U01010.043.0250 Kılavuz Cıvata, 7/16-14 Diş Boyu, 5 Kalite, 10PK
€14.66 / paket